Polizoare unghiulare WEV11-125

Cod articol: 077132 WEV11-125
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WEV 11-125 Quick
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.100 W
Turaţie de mers în gol 2.800 min-1 - 10.500 min-1
Racord filetat M14
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2,1 kg
Lungimea cablului 4 m
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Sistem cu schimbare rapidă
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077132 WEV11-125
EAN / GTIN 4061792176409
Număr producător 603625000

Descriere

Execuţie:

Dumneavoastră definiți limita – nu mașina dumneavoastră.
Cu dispozitive de la 850 până la 1.900 de wați, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare cerință și fiecare aplicație.
Polizor unghiular compact cu control turaţiei şi cea mai mică circumferinţă de prindere din clasa sa de performanţă, pentru ergonomie perfectă.
  • Cuplaj mecanic de siguranţă Metabo S-automatic: reduce reculul la blocarea discului.
  • Protecţie electronică la suprasarcină, pornire lentă şi protecţie la repornire.
  • Carcasa cutiei de viteze poate fi rotită cu câte 90°, pentru operarea cu mâna stângă sau pentru decuplare.
  • Turaţie constantă sub sarcină.
  • Mai puţin solicitant ca niciodată: polizor unghiular compact cu control turaţiei şi cea mai mică circumferinţă de prindere din clasa sa de performanţă, pentru ergonomie perfectă.
  • Durabilitate mai mare, acţionare mai puternică: motorul Metabo Marathon cu protecţie patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare şi moment de rotaţie cu 50% mai mare.
  • Schimbarea rapidă şi fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton cu sistemul Metabo M-Quick.
  • Acoperirea de protecţie se poate ajusta fără scule şi poate fi fixată fără risc de răsucire.
  • Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.

Livrare:

Inclusiv apărătoare de protecţie cu protecţie la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie cu două găuri.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.