Polizor unghiular fără fir cu acumulator WVBLT11125

Cod articol: 077127 WVBLT11125
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5,5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Turaţie maximă 2.800 min-1 - 10.000 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 27 mm
Greutate cu acumulator 2,8 kg
Greutate fără acumulator 1,8 kg
Greutate 2,8 kg
Vibraţie maximă conform EN 8 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077127 WVBLT11125
EAN / GTIN 4061792206618
Număr producător 613057660

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular, 18 V, cu viteză reglabilă, fără perii, cu eficienţă maximă.
  • Acumulatorul poate fi rotit cu câte 90°.
  • Sistem de frânare rapidă şi cuplaje de siguranţă.
  • Sistem M-QUICK pentru schimbarea fără scule a discului.
  • Sistem de frânare rapidă pentru o protecţie maximă a utilizatorului: discul se opreşte într-o secundă după oprire.
  • Acoperirea de protecţie se poate ajusta fără scule şi poate fi fixată fără risc de răsucire.
  • Cuplaj mecanic de siguranţă Metabo S-automatic: la blocarea discului, reduce reculul la cel mai scăzut nivel în comparaţie cu alte echipamente aflate pe piaţă, pentru protecţie maximă a utilizatorului.
  • Protecţie electronică la suprasarcină, pornire lentă şi protecţie la repornire.
  • Filtru de praf detaşabil pentru a proteja motorul de particulele grosiere.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Include acumulator, încărcător și metaBOX.
Inclusiv acoperire de protecţie, flanşă de susţinere, piuliţă de strângere M-Quick, mâner suplimentar, filtru de praf şi 2× acumulator LiHD.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.