Polizor unghiular fără fir cu acumulator WBLTX15125

Cod articol: 077127 WBLTX15125
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5,5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Turaţie maximă 10.000 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate cu acumulator 3 kg
Greutate fără acumulator 2 kg
Greutate 3 kg
Vibraţie maximă conform EN 7,1 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077127 WBLTX15125
EAN / GTIN 4061792229051
Număr producător 601730660

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular, 18 V, fără perii, extrem de puternic, dar cât se poate de maniabil.
  • Acumulatorul poate fi rotit cu câte 90°.
  • Sistem de frânare rapidă şi cuplaje de siguranţă.
  • Sistem M-QUICK pentru schimbarea fără scule a discului.
  • Polizor unghiular din noua generaţie, fără perii, cu acumulator: cel mai puternic din clasa sa, la fel de puternic ca o un alimentator de 1500 waţi.
  • Motor fără perii, care nu necesită service, cu eficienţă maximă şi manevrabilitate cât se poate de bună.
  • Sistem rapid de frânare, pentru o protecţie maximă a utilizatorului: discul se opreşte în 1,5 secunde după oprire.
  • Sistem M-QUICK pentru schimbarea fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton.
  • Acoperirea de protecţie se poate ajusta fără scule şi poate fi fixată fără risc de răsucire.
  • Acumulatorul poate fi rotit cu câte 90° pentru o ergonomie optimă în orice poziţie de lucru.
  • Cuplaj mecanic de siguranţă Metabo S-automatic: la blocarea discului, reduce reculul la cel mai scăzut nivel în comparaţie cu alte echipamente aflate pe piaţă, pentru protecţie maximă a utilizatorului.
  • Protecţie electronică la suprasarcină, pornire lentă şi protecţie la repornire.
  • Filtru de praf detaşabil pentru a proteja motorul de particulele grosiere.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Include acumulator, încărcător și metaBOX.
Inclusiv acoperire de protecţie, flanşă de susţinere, piuliţă de fixare M-Quick, mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT), filtru de praf şi 2× acumulator LiHD.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.