Polizor unghiular fără fir cu acumulator WLT11-125

Cod articol: 077127 WLT11-125
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului W 18 LT BL 11-125
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Turaţie maximă 10.000 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 27 mm
Greutate cu acumulator 2,5 kg
Greutate fără acumulator 1,8 kg
Greutate 2,5 kg
Vibraţie maximă conform EN 8 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077127 WLT11-125
EAN / GTIN 4061792205376
Număr producător 613052510

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular, 18 V, fără perii, cu eficienţă maximă, puternic ca un dispozitiv cu cablu de 1100 watt.
  • Acumulatorul poate fi rotit cu câte 90°.
  • Protecţie electronică la suprasarcină, pornire lentă şi protecţie la repornire.
  • Motor fără perii, care nu necesită service, cu eficienţă maximă şi manevrabilitate cât se poate de bună.
  • Acoperirea de protecţie se poate ajusta fără scule şi poate fi fixată fără risc de răsucire.
  • Cuplaj mecanic de siguranţă Metabo S-automatic: la blocarea discului, reduce reculul la cel mai scăzut nivel în comparaţie cu alte echipamente aflate pe piaţă, pentru protecţie maximă a utilizatorului.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Include acumulator, încărcător și metaBOX.
Inclusiv acoperire de protecţie, flanşă de susţinere, piuliţă cu două găuri, mâner suplimentar, cheie cu două găuri şi 2× acumulator Li-Power.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.