Polizor unghiular fără fir GWS GWS18-10SC

Cod articol: 077120 GWS18-10SC
Produs nou
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Denumirea producătorului GWS 18V-10 SC
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Turaţie maximă 9.000 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 34 mm
Greutate 2 kg
Vibraţie maximă conform EN 6 m/s2
Preselectare electronică a turaţiei da
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină nu
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077120 GWS18-10SC
EAN / GTIN 3165140960878

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular performant cu acumulator 18 V.
  • Aceeași performanță ca o mașină de șlefuit cu fir de 1000 wați, cu un motor fără perii și o baterie ProCORE 18V.
  • Drop Control, KickBack Control și Intelligent Brake System pentru o protecție și un confort maxim al utilizatorului.
  • Modul Bluetooth pentru reglaje prin aplicația Toolbox. Interfață utilizator pentru feedback activ al sculei și preselecția vitezei.

Livrare:

Inclusiv flanșă de montare, piuliță cu eliberare rapidă, 1× modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, capac de protecție și L-BOXX.

Notă:

La Cod 073854 şi Cod 073866 găsiţi acumulatoare de schimb şi încărcătoare potrivite.