{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GWS 18V-180P | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Turaţie maximă | 6.100 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 180 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 61 mm | |
Greutate | 2,8 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 4,1 m/s2 | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Particularitate | Întrerupător de siguranţă | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077120 18V-180P | |
EAN / GTIN | 4053423246209 |