Polizor unghiular fără fir GWS 18V15C

Cod articol: 077120 18V15C
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Conexiune pentru App: OneKey

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GWS 18V-15 C
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Turaţie maximă 9.800 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 34 mm
Greutate fără acumulator 2,2 kg
Greutate 2,2 kg
Vibraţie maximă conform EN 4 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină nu
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Conexiune pentru App OneKey
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077120 18V15C
EAN / GTIN 3165140964555
Număr producător 06019H6000

Descriere

Execuţie:

  • Datorită noii tehnologii BITURBO, viteza de tăiere şi îndepărtarea materialului sunt cu 50% mai mari. Similar performanţei unui polizor unghiular cu alimentare prin cablu.
  • Siguranţă crescută datorită sistemului inteligent de frânare, funcţiilor soft start, kick back control şi drop control.
  • Setarea nivelurilor individuale de viteză cu suprafaţă de operare şi Bluetooth-Connectivity.
  • Posibilitatea echipare ulterioară modul Conectiviy.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător, capac de protecţie inclus, flanşă de prindere, piuliţă de strângere, mâner suplimentar.

Notă:

La Cod 073854 şi Cod 073866 găsiţi acumulatoare de schimb şi încărcătoare potrivite.
Găsiți acumulatorii potriviţi ProCORE 18 V şi seturile de pornire adecvate la Cod 073857 Ref. C18 şi Cod 073865 Ref. C18.