Polizor unghiular GWX fără acumulator 18V15SC

Cod articol: 077011 18V15SC
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Sistem X-LOCK
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Denumirea producătorului GWX 18V-15 SC
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Interval de turaţie 3.400 min-1 - 9.800 min-1
Sistem de prindere Sistem X-LOCK
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2 kg
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Alimentare cu energie Cu baterii
Particularitate BITURO; Kickback Control; Drop Control
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077011 18V15SC
EAN / GTIN 3165140964562
Număr producător 06019H6500

Descriere

Execuţie:

  • Simplu şi repede: Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular fără să se piardă componente şi fără scule suplimentare.
  • Nu mai este nevoie de nicio cheie în plus.
  • Conţine: Gamă largă de polizoare unghiulare şi accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.
  • Confort maxim datorită schimbării rapide şi complet fără scule a accesoriilor.
  • Fiabile: Accesoriile pentru direcţia de rotaţia nu mai pot fi montate greşit datorită sistemului inovator X-LOCK. Cea mai mare protecţie pentru utilizator datorită semnalului acustic la instalare corectă.
  • Lucrări curate fără zgârieturi enervante! Urme de şlefuire mai puţin pronunţate şi mult mai puţine datorită polizoarelor unghiulare X-Lock.
Polizor unghiular cu acumulator cu tehnologie BITURBO Brushless cu X-Lock.
  • Aceeaşi performanţă ca un aparat cu cablu cu o putere de 1000 până la 1800 W.
  • Asigură o debitare mai rapidă şi o rată de îndepărtare a metalului mai mare faţă de polizoarele cu acumulator de până acum.
  • Siguranţă crescută datorită sistemului inteligent de frânare, funcţiilor kick back şi drop control.
  • Selectarea treptelor individuale de viteză cu suprafaţă de operare şi Bluetooth Connectivity.

Livrare:

Fără acumulatoare şi fără încărcător. Inclusiv mâner suplimentar Vibration-Control, husă de protecţie, L-BOXX 136.

Notă:

Găsiţi acumulatorii potriviţi ProCORE 18 V şi seturile de pornire adecvate la Cod 073857 Ref. C18 şi Cod 073865 Ref. C18