Polizor unghiular GWX fără acumulator 18V15C

Cod articol: 077011 18V15C
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Sistem X-LOCK
    Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
    Denumirea producătorului GWX 18V-15 C
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Model constructiv motor Motor fără perii
    Interval de turaţie 9.800 min-1
    Sistem de prindere Sistem X-LOCK
    ⌀ maxim al discurilor 125 mm
    Greutate 2,3 kg
    Blocaj contra repornirii da
    Stop Kickback da
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Particularitate BITURBO; Kickback Control; Drop Control
    Tip produs Polizoare unghiulare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077011 18V15C
    EAN / GTIN 4059952512037
    Număr producător 06019H6400

    Descriere

    Execuţie:

    • Simplu şi repede: Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular fără să se piardă componente şi fără scule suplimentare.
    • Nu mai este nevoie de nicio cheie în plus.
    • Conţine: Gamă largă de polizoare unghiulare şi accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.
    • Confort maxim datorită schimbării rapide şi complet fără scule a accesoriilor.
    • Fiabile: Accesoriile pentru direcţia de rotaţia nu mai pot fi montate greşit datorită sistemului inovator X-LOCK. Cea mai mare protecţie pentru utilizator datorită semnalului acustic la instalare corectă.
    • Lucrări curate fără zgârieturi enervante! Urme de şlefuire mai puţin pronunţate şi mult mai puţine datorită polizoarelor unghiulare X-Lock.
    Polizor unghiular cu acumulator cu tehnologie BITURBO Brushless cu X-Lock.
    • Aceeaşi performanţă ca un aparat cu cablu cu o putere de 1000 până la 1800 W.
    • Asigură o debitare mai rapidă şi o rată de îndepărtare a metalului mai mare faţă de polizoarele cu acumulator de până acum.
    • Siguranţă crescută datorită sistemului inteligent de frânare, funcţiilor kick back şi drop control.

    Livrare:

    Inclusiv mâner suplimentar Vibration-Control, husă de protecţie, L-BOXX 136.

    Notă:

    Găsiţi acumulatorii potriviţi ProCORE 18 V şi seturile de pornire adecvate la Cod 073857 Ref. C18 şi Cod 073865 Ref. C18

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături