Ciocan rotopercutor cu acumulator M18FHPX

Cod articol: 075530 M18FHPX
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V
  • Coadă tip: SDS Plus
  • Formă portsculă: SDS-Plus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
    Coadă tip SDS Plus
    Denumirea producătorului M18ONEFHPX-552X
    Număr de acumulatoare incluse 2
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 5,5 Ah
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Interval de turaţie 0 min-1 - 800 min-1
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în beton 30 mm
    Număr maxim de percuţii 4.600 min-1
    Energie de impact 4,2 J
    Formă portsculă SDS-Plus
    Greutate 5,2 kg
    Vibraţie maximă conform EN 8,6 m/s2
    Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 075530 M18FHPX
    EAN / GTIN 4058546346898
    Număr producător 4933478496

    Descriere

    Execuţie:

    • Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuţie.
    • Carcasă metalică a cutiei de viteze, foarte rezistentă.
    • Rotaţie pe dreapta / stânga, stop percuţie şi sistem electronic de reglare a turaţiei.
    Tehnologie ONE-KEY™ integrată şi întrerupător blocabil pentru o funcţionare continuă. Mâner lung cu rever anti-vibraţii minimalizează vibraţiile.

    Notă:

    Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb şi încărcător recomandaţi, vezi de la Cod 073808 şi Cod 073840.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături