Ciocan rotopercutor cu acumulator, Tip: M12CH4

Cod articol: 075530 M12CH4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V
  • Coadă tip: SDS Plus
  • Formă portsculă: SDS-plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Coadă tip SDS Plus
Denumirea producătorului M12CH-402X
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Interval de turaţie 0 min-1 - 900 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
Număr maxim de percuţii 6.575 min-1
Energie de impact 1,1 J
Formă portsculă SDS-plus
Greutate 1,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 4,4 m/s2
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră; Oţel
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075530 M12CH4
EAN / GTIN 4002395004676
Număr producător 4933446049

Descriere

Execuţie:

  • Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuţie.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, foarte rezistentă.
  • Rotaţie pe dreapta / stânga, stop percuţie şi sistem electronic de reglare a turaţiei.
Ciocan rotopercutor cu acumulator Red Li-Ion 12 V / 4,0 Ah cu motor POWERSTATE EC fără perii, optimizat pentru găuriri cu ⌀ 4 − 10 mm în beton şi zidărie. Sistem electronic Redlink Plus − Protecţie la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului şi cutiei de viteze.

Avantaj:

Motor POWERSTATE™ fără perii.

Livrare:

Inclusiv încărcător rapid, 2 x acumulator 18V, cutie HD.

Notă:

Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb şi încărcător recomandaţi, vezi de la Cod 073808 şi Cod 073840.