Ciocan rotopercutor cu acumulator, Tip: M18FHM

Cod articol: 075530 M18FHM
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Valiză de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V
  • Conexiune pentru App: OneKey
  • Coadă tip: SDS Max
  • Formă portsculă: SDS Max

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Valiză de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V
Conexiune pentru App OneKey
Coadă tip SDS Max
Denumirea producătorului M18FHM-121C
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 12 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Interval de turaţie 0 min-1 - 380 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 45 mm
Număr maxim de percuţii 2.900 min-1
Energie de impact 11 J
Formă portsculă SDS Max
Greutate 10,2 kg
Vibraţie maximă conform EN 9,4 m/s2
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075530 M18FHM
EAN / GTIN 4058546228392
Număr producător 4933464894

Descriere

Execuţie:

  • Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuţie.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, foarte rezistentă.
  • Rotaţie pe dreapta / stânga, stop percuţie şi sistem electronic de reglare a turaţiei.
Ciocan combinat cu acumulator M18 FUEL™ SDS-MAX cu motor POWERSTATE™ fără perii. Sistem electronic REDLINK PLUS™ cu acumulator nou High-Output
™ 12,0 Ah.
Tehnologie ONE-KEY™ integrată şi întrerupător blocabil pentru o funcţionare continuă. Mâner lung cu rever anti-vibraţii minimalizează vibraţiile.

Avantaj:

Tehnologie ONE-KEY™.

Livrare:

Inclusiv încărcător, 1x acumulator High-Output 18 V / 12 Ah, geantă.

Notă:

Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb şi încărcător recomandaţi, vezi de la Cod 073808 şi Cod 073840.