Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH18V-26F

Cod articol: 075515 GBH18V-26F
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Formă portsculă: SDS-Plus

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GBH 18V-26 F
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 8 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 26 mm
Număr maxim de percuţii 4.350 min-1
Energie de impact 2,6 J
Formă portsculă SDS-Plus
Greutate 3,6 kg
Vibraţie maximă conform EN 13 m/s2
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075515 GBH18V-26F
EAN / GTIN 3165140956451
Număr producător 061191000E

Descriere

Execuţie:

Ciocan perforator cu acumulator de 18 V cu sistem de prindere SDS-plus și motor fără perii.
  • Cuplu de suprasarcină pentru protecţia utilizatorilor şi a maşinii.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Extrem de robust: Electronic Motor Protection opreşte motorul în caz de suprasarcină; complet funcţional şi după o încercare de rezistenţă la şoc la 2 m pe beton.
Ciocan rotopercutor cu acumulator ideal pentru utilizare zilnică.
  • Control complet datorită funcţiilor KickBack Control şi Electronic Precision Control.
  • Lucrări curate în combinaţie cu aspiratorul de praf GDE 18V-16 opţional.

Avantaj:

Motor fără perii.

Livrare:

Inclusiv 2 × acumulator 18V / 8,0 Ah ProCore, încărcător, mandrină cu schimbare rapidă 13 mm, opritor de adâncime, mâner suplimentar, L-Boxx 136.

Notă:

Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă şi încărcătoare recomandate găsiţi la Cod 073851073866.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături