Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH18V24C

Cod articol: 075515 GBH18V24C
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Formă portsculă: SDS-Plus

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GBH 18V-24 C
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 24 mm
Număr maxim de percuţii 4.350 min-1
Energie de impact 2,4 J
Formă portsculă SDS-Plus
Greutate 2,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 16 m/s2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075515 GBH18V24C
EAN / GTIN 4053423235067
Număr producător 0611923003

Descriere

Execuţie:

Ciocan perforator cu acumulator de 18 V cu sistem de prindere SDS-plus și motor fără perii.
  • Cuplu de suprasarcină pentru protecţia utilizatorilor şi a maşinii.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Extrem de robust: Electronic Motor Protection opreşte motorul în caz de suprasarcină; complet funcţional şi după o încercare de rezistenţă la şoc la 2 m pe beton.
Ciocan rotopercutor cu acumulator, cu modul de conectivitate bluetooth integrat.
  • Controlul reculului şi controlul vibraţiilor.
  • Interfaţa cu utilizatorul pentru selectarea modului de scule (auto/favorite).

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion 18V / 5,0 Ah, încărcător, opritor de adâncime, inserţie 1/1 L-BOXX pentru aparat şi încărcător şi L-BOXX.

Notă:

Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă şi încărcătoare recomandate găsiţi la Cod 073851073866.