Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator M12FID2-2

Cod articol: 074014 M12FID2-2
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
    Denumirea producătorului M12 FID2-202X
    Număr de acumulatoare incluse 2
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 2 Ah
    Tensiunea acumulatorului 12 V
    Moment maxim treapta 1 170 Nm
    ⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M14
    Număr de percuţii treapta 1 0 min-1 - 1.700 min-1
    Număr de percuţii treapta 2 0 min-1 - 2.900 min-1
    Număr de percuţii treapta 3 0 min-1 - 3.600 min-1
    Profil de antrenare portsculă HEX (E 6,3)
    Dimensiunile portsculei 1/4 inch
    Greutate 0,9 kg
    Vibraţie maximă conform EN 1,5 m/s2
    Utilizare tipică Strong
    recomandat pentru material Oţel
    Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 074014 M12FID2-2
    EAN / GTIN 4058546376710

    Descriere

    Execuţie:

    • Şurubelniţă FUEL™ cu percuţie şi acumulator, robustă, performantă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii.
    • Durabilitate îndelungată a motorului şi eficienţă energetică ridicată.
    • Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze şi mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale.
    • Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
    • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
    • Cu funcţionare pe dreapta / stânga şi control electronic al turaţiei.
    • Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor.
    • DRIVE CONTROL™ permite schimbarea rapidă între treptele de comutare, cu diferite setări ale turaţiei şi ale momentului de rotaţie.
    Şurubelniţă compactă cu percuţie (lungime 127 mm) cu suport de biţi 1/4 inch HEX.

    Avantaj:

    Model de vârf FUEL™.

    Livrare:

    Inclusiv 2×acumulator Li-Ion, încărcător, cutie HD.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături