{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
Denumirea producătorului | M12FQID-202X | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Moment maxim treapta 1 | 50 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M14 | |
Număr de percuţii treapta 1 | 0 min-1 - 950 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 2 | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 3 | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | HEX (E 6,3) | |
Dimensiunile portsculei | 1/4 inch | |
Greutate | 1,1 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 1,5 m/s2 | |
Utilizare tipică | Strong | |
recomandat pentru material | Oţel | |
Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
Cod articol | 074014 M12FQID | |
EAN / GTIN | 4058546229184 | |
Număr producător | 4933464973 |