Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator M18ONEFF34

Cod articol: 074010 M18ONEFF34
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V
  • Conexiune pentru App: OneKey

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Conexiune pentru App OneKey
Denumirea producătorului M18ONEFHIWF34-502X
Număr de acumulatoare incluse 2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Moment maxim treapta 1 250 Nm
Moment maxim treapta 2 500 Nm
Moment maxim treapta 3 1.627 Nm
Moment maxim treapta 4 1.627 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M33
Număr de percuţii treapta 1 0 min-1 - 850 min-1
Număr de percuţii treapta 2 0 min-1 - 1.850 min-1
Număr de percuţii treapta 3 0 min-1 - 2.400 min-1
Număr de percuţii treapta 4 0 min-1 - 2.400 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 3/4 inch
Greutate 3,2 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
recomandat pentru material Oţel
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Număr producător 4933459730

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă FUEL™ cu percuţie şi acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului şi eficienţă energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze şi mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcţionare pe dreapta / stânga şi control electronic al turaţiei. Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor:
  • Cu sistem de comunicare între maşina acţionată şi acumulator.
  • Cu protecţie la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului şi a cutiei de viteze.

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turaţiei şi momentului de rotaţie.
Șurubelniță cu percuție cu acumulator, cu inel de distanțare, asigură un moment de strângere de până la 1627 Nm și poate înlocui aparatele cu cablu sau cu aer comprimat. DRIVE CONTROL permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turaţiei şi ale momentului de rotaţie.
  • Formă compactă.
  • Nivelul 4 pentru o combinaţie optimă între putere şi precizie la deşurubarea şuruburilor.
  • Moment de rotaţie puternic 1627 Nm.
  • Suport 3/4 inch cu inel de reţinere.
  • Aplicaţia ONE KEY™ pentru individualizarea setărilor sculelor.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security afişează printre altele ultima poziţie a aparatului.

Avantaj:

DRIVE CONTROL™ .

Livrare:

Inclusiv 2 x acumulator Li-Ion, încărcător, cutie HD, clips de centură.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb şi accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.