Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator 71150664

Cod articol: 074000 71150664
Reducere
288,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Valiză de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Valiză de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 18 V
Denumirea producătorului ASCD 18-300 W2
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V; 18 V
Momentul maxim 290 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M18
Număr de percuţii 0 min-1 - 3.400 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Greutate 1 kg
Vibraţie maximă conform EN 6 m/s2
Utilizare tipică Heavy Duty
recomandat pentru material Oţel
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074000 71150664
EAN / GTIN 4014586887425
Număr producător 71150664000

Descriere

Execuţie:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator, cu motor fără perii şi reglare a momentului în 6 trepte. Transmisie robustă, cu impact metalic și manevrare ergonomică, datorită învelișului moale.
  • Suport pătrat 1/2 inch.
  • Moment de rotaţie maxim 290 Nm.
  • Operabil cu interfaţă MultiVolt pentru toate acumulatoarele Li-Ion FEIN (12-18 V).

Avantaj:

Reglare electronică a momentului în 6 trepte.

Livrare:

Versiunea fără acumulator şi fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX.
Fără acumulator şi fără încărcător, cu valiză de transport.

Notă:

Baterii, încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la Codurile 073851073866.