Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator 12V/18 V, potrivit pentru sarcini grele, Tip: 71151161

Cod articol: 074000 71151161
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului ASCD 18-200 W4 AS
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Momentul maxim 210 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M18
Număr de percuţii 0 min-1 - 3.000 min-1
Profil de antrenare portsculă HEX
Dimensiunile portsculei 1/4 inch
Greutate 1,2 kg
Vibraţie maximă conform EN 6 m/s2
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074000 71151161
EAN / GTIN 4014586898896

Descriere

Execuţie:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator, cu motor fără perii şi reglare a momentului în 6 trepte. Transmisie robustă, cu impact metalic și manevrare ergonomică, datorită învelișului moale.
  • Motor fără perii cu un randament cu 30% mai mare și durabilitate maximă.
  • Portsculă hexagonală de 1/4 inch pentru biți și biți de cheie tubulară.
  • Cuplu cu 10% mai mare în sens invers acelor de ceasornic pentru slăbirea şuruburilor extrem de strânse.

Livrare:

Versiunea fără acumulator şi fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX.
1× clips pentru curea, 1× suport pentru biți.

Notă:

Baterii, încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la Codurile 073851073866.