{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip fin E 12 V; Fein Tip E 18 V | |
Denumirea producătorului | ASCD 18-1000 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V; 18 V | |
Momentul maxim | 1.050 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M27 | |
Număr de percuţii | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | Pătrat exterior | |
Dimensiunile portsculei | 3/4 inch | |
Greutate | 3 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 12,9 m/s2 | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
Cod articol | 074000 71150864 | |
EAN / GTIN | 4014586891651 | |
Număr producător | 71150864000 |