Lanternă cu LED şi acumulator Versiunea 0 fără acumulator M18SLED

Cod articol: 073211 M18SLED
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18SLED-0
Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Flux luminos 1.250 lm
Flux luminos treapta 2 1.200 lm
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Greutate fără acumulator 1.000 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073211 M18SLED
EAN / GTIN 4002395287147
Număr producător 4933459159

Descriere

Execuţie:

Lanternă robustă cu acumulatoare Li-Ion şi putere mare de iluminare.
Lanternă robustă cu acumulator Li-Ion şi tehnologie TRUEVIEW™.
  • Cap basculant de reflector, cu până la 1.250 lumen.
  • Rază de iluminare 650 m.
  • 4 trepte de iluminare pentru flexibilitate maximă.

Cu mod de iluminare tip punct şi mod de iluminare tip flux.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Adaptat pentru:

Acumulatori Milwaukee 18 V (Cod 073816 MB18 şi 073827 MB18).

Livrare:

Lanternă fără acumulator şi fără încărcător.