Lanternă cu LED şi acumulator Versiunea 0 fără acumulator M18HOAL

Cod articol: 073211 M18HOAL
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18 HOAL
Flux luminos 4.000 lm
Flux luminos treapta 2 2.000 lm
Flux luminos treapta 3 1.200 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073211 M18HOAL
EAN / GTIN 4058546340513

Descriere

Execuţie:

Lanternă robustă cu acumulatoare Li-Ion şi putere mare de iluminare.
  • Reflector cu LED cu tehnologie Trueview™ şi cu cap care poate fi rotit la 120°.
  • Sursă de alimentare hibridă: funcţionează fie cu un acumulator de 18 V, fie cu cablu.

Adaptat pentru:

Acumulatori Milwaukee 18 V (Cod 073816 MB18 şi 073827 MB18).

Livrare:

Lanternă fără acumulator şi fără încărcător.