Lanternă cu LED şi acumulator Versiunea 0 fără acumulator M18AL

Cod articol: 073211 M18AL
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18AL-0
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Flux luminos 1.500 lm
Flux luminos treapta 2 780 lm
Alimentare cu energie Cu acumulatori
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Lungimea totală 220 mm
Greutate fără acumulator 1.700 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073211 M18AL
EAN / GTIN 4002395380534
Număr producător 4932430392

Descriere

Execuţie:

Lanternă robustă cu acumulatoare Li-Ion şi putere mare de iluminare.
  • Lampă cu acumulator practică şi extrem de robustă, cu putere mare de iluminare de 1 500 lumen.
  • 2 trepte de luminozitate.
  • Mâner integrat. Suspendarea este posibilă vertical şi orizontal pe un ⌀ al tubului de 13 mm.

Adaptat pentru:

Acumulatori Milwaukee 18 V (Cod 073816 MB18 şi 073827 MB18).

Livrare:

Lanternă fără acumulator şi fără încărcător.