Lanternă cu LED şi acumulator Versiunea 0 fără acumulator M12TLED

Cod articol: 073210 M12TLED
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12TLED-0
Clasă de protecţie IP IP 54
Plaja de pivotare 0 grad - 90 grad
Flux luminos 120 lm
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073210 M12TLED
EAN / GTIN 4002395380213
Număr producător 4932430360

Descriere

Execuţie:

Lanternă robustă cu acumulatoare Li-Ion şi putere mare de iluminare.
Lămpi de mână cu cap reglabil de iluminat, cu LED.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Adaptat pentru:

Acumulatori Milwaukee MB12 de 12 V.

Livrare:

Lanternă fără acumulator şi fără încărcător.