{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
Denumirea producătorului | M12 UCL | |
Flux luminos | 1.200 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 800 lm | |
Flux luminos treapta 3 | 600 lm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 073210 M12UCL | |
EAN / GTIN | 4058546361501 |