Şurubelniţă unghiulară cu acumulator CLBA653

Cod articol: 071142 CLBA653
Produs nou
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Intervalul momentului de torsiune 16 Nm - 65 Nm
Interval de turaţie 12 min-1 - 115 min-1
Greutate fără acumulator 1,93 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 071142 CLBA653
EAN / GTIN 697099373209

Descriere

Execuţie:

Sculele fără cablu pentru montaj Cleco® CellClutch™ sunt inteligente şi totuşi simple când vine vorba de utilizare, aducând programarea pe linia de montaj, cu funcţia clasică de numărare. Precizie şi acurateţe la repetare cu o valoare CMK > 1.67 (la o toleranţă de ±10% conform ISO 5393).
  • Simplu de progamat: Pentru a evita erorile şi a îmbunătăţi productivitatea, programaţi turaţiile şi procesele de înşurubare.
  • Cuplajul Cleco recunoscut: Aduce fiabilitate şi durabilitate mare în linia de producţie.
  • Lumină de stare a operatorului: Afişaj color pentru îmbinarea filetată - şi stare contor pentru loturi.
  • LED în mai multe culori: Lumină de lucru pentru mesaj de răspuns „OK/NOK” al operatorului, cu luminarea concomitentă a piesei de prelucrat.
  • Strategii programabile de înşurubare: Scăpaţi de defectele şurubului şi de erorile de înşurubare cu ajutorul turaţiilor şi al strategiilor programabile.
  • Platformă unitară pentru baterii.

Livrare:

Fără biţi de cheie tubulară, fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Pentru acumulatoarele şi încărcătoarele compatibile, consultaţi Cod 073827 Ref. MB18; 073816 Ref. MB18 precum şi Cod 073840 Pentru reglarea momentului de rotaţie este necesar un dispozitiv de presetare, pe care-l găsiţi de la Cod 654381.