{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Capacitate acumulator | 3 Ah | |
Intervalul momentului de torsiune | 8,3 Nm - 30 Nm | |
Interval de turaţie | 26 min-1 - 255 min-1 | |
Dimensiunile portsculei | 3/8 inch | |
Profil de antrenare portsculă | Pătrat | |
Greutate fără acumulator | 1,73 kg | |
Înălţime | 76 mm | |
Lungime | 492 mm | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 071142 CLBA303 | |
EAN / GTIN | 697099651512 | |
Număr producător | CLBA303 |