Şurubelniţă unghiulară cu acumulator, Mărime coadă: CLBA083

Cod articol: 071142 CLBA083
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 3 Ah
Intervalul momentului de torsiune 2,2 Nm - 8 Nm
Interval de turaţie 92 min-1 - 915 min-1
Dimensiunile portsculei 3/8 inch
Profil de antrenare portsculă Pătrat
Greutate fără acumulator 1,46 kg
Înălţime 76 mm
Lungime 452,4 mm
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 071142 CLBA083
EAN / GTIN 697099651482
Număr producător CLBA083
Producător Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Descriere

Execuţie:

Sculele fără cablu pentru montaj Cleco® CellClutch™ sunt inteligente şi totuşi simple când vine vorba de utilizare, aducând programarea pe linia de montaj, cu funcţia clasică de numărare. Precizie şi acurateţe la repetare cu o valoare CMK > 1.67 (la o toleranţă de ±10% conform ISO 5393).
  • Simplu de progamat: Pentru a evita erorile şi a îmbunătăţi productivitatea, programaţi turaţiile şi procesele de înşurubare.
  • Cuplajul Cleco recunoscut: Aduce fiabilitate şi durabilitate mare în linia de producţie.
  • Lumină de stare a operatorului: Afişaj color pentru îmbinarea filetată - şi stare contor pentru loturi.
  • LED în mai multe culori: Lumină de lucru pentru mesaj de răspuns „OK/NOK” al operatorului, cu luminarea concomitentă a piesei de prelucrat.
  • Strategii programabile de înşurubare: Scăpaţi de defectele şurubului şi de erorile de înşurubare cu ajutorul turaţiilor şi al strategiilor programabile.
  • Platformă unitară pentru baterii.

Livrare:

Fără biţi de cheie tubulară, fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Pentru acumulatoarele şi încărcătoarele compatibile, consultaţi Cod 073827 Ref. MB18; 073816 Ref. MB18 precum şi Cod 073840 Pentru reglarea momentului de rotaţie este necesar un dispozitiv de presetare, pe care-l găsiţi de la Cod 654381.