Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator BS18SBL2-2

Cod articol: 070222 BS18SBL2-2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip B 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune AEG Tip B 18 V
Denumirea producătorului BS 18 SBL2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor Subcompact fără perii
Moment maxim de rotaţie dur 65 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 450 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.750 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
Greutate 1,3 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 18V
USP2 Mandrină de găurit cu fixare rapidă FIXTEC, cu Softgrip

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070222 BS18SBL2-2
EAN / GTIN 4058546403416

Descriere

Execuţie:

AEG − Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
  • Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă şi uşor de manevrat, cu funcţionare spre dreapta/stânga.
  • Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă şi cu pivot de blocare.
  • Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
Motor Subcompact fără perii cu moment de rotație maxim de 65 Nm. Reglare a momentului de rotaţie în 24 de trepte.

Livrare:

Inclusiv 2 × acumulator 18 V / 2,0 Ah, încărcător, geantă de transport.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073820 și nr. 073846 - nr. 073848.
Încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la nr. 073841 și nr. 073844.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături