Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator BS18C3BL4

Cod articol: 070222 BS18C3BL4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului BS18C3BL-402C
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Fără perii
Moment maxim de rotaţie dur 110 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 500 min-1
Turaţie maximă treapta 2 0 min-1 - 2.100 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 65 mm
Greutate 5,88 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 18V
USP2 Mandrină de găurit cu fixare rapidă FIXTEC, cu Softgrip

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070222 BS18C3BL4
EAN / GTIN 4058546362188

Descriere

Execuţie:

AEG − Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
  • Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă şi uşor de manevrat, cu funcţionare spre dreapta/stânga.
  • Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă şi cu pivot de blocare.
  • Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Mandrină metalică de 13 mm.
  • Reglare a momentului de rotaţie în 24 de trepte.
  • Extrem de uşor de manevrat şi compactă.
  • Carcasa metalică a angrenajului

Livrare:

Inclusiv 2× baterii 18V / 4,0 Ah PRO Li-Ion SHD, încărcător, clemă curea, valiză de transport.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073820 și nr. 073846 - nr. 073848.
Încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la nr. 073841 și nr. 073844.