Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator BS18C2X

Cod articol: 070222 BS18C2X
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip B 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune AEG Tip B 18 V
Denumirea producătorului BS 18 C2X
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor cu 4 poli
Moment maxim de rotaţie dur 50 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 450 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.800 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 45 mm
Greutate 1,7 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
recomandat pentru material lemn; Oţel
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 18V
USP2 Mandrină de găurit cu fixare rapidă FIXTEC, cu Softgrip

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070222 BS18C2X
EAN / GTIN 4058546010843
Număr producător 4935459423

Descriere

Execuţie:

AEG − Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
  • Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă şi uşor de manevrat, cu funcţionare spre dreapta/stânga.
  • Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă şi cu pivot de blocare.
  • Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Reglare a momentului de rotaţie în 23 de trepte plus treaptă de găurire.
  • Mandrină cu strângere rapidă 13 mm.
  • Motor cu 4 poli pentru randament maxim cu structură compactă.

Avantaj:

Reglare a momentului de rotaţie în 23 de trepte.

Livrare:

Inclusiv 2 × acumulator 2,0 Ah, încărcător, geantă de transport.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073820 și nr. 073846 - nr. 073848.
Încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la nr. 073841 și nr. 073844.