Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator şi 4 viteze 711SET

Cod articol: 070204 711SET

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Valiză de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Valiză de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 12 V
Denumirea producătorului ASCM 12Q SET
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Moment maxim de rotaţie moale 20 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 40 Nm
Turaţie maximă treapta 1 400 min-1
Turaţie maximă treapta 2 700 min-1
Turaţie maximă treapta 3 1.400 min-1
Turaţie maximă treapta 4 2.500 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
Greutate 1,3 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Heavy Duty
recomandat pentru material lemn; Oţel
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 12V
USP2 Gama de prindere cu mandrină cu acțiune rapidă 1,5-13, în valiză de transport, potrivită pentru lemn și oțel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070204 711SET

Descriere

Execuţie:

Maşini de găurit şi înşurubat cu acumulator
  • Pentru rezultate precise la găurire şi înşurubare.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru găurire şi înşurubare lină şi sigură, funcţionare spre dreapta / stânga.
  • Carcasă metalică robustă pentru cutia de viteze pentru durabilitate îndelungată.
  • Echilibrare optimă a greutăţii şi ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzaţie de oboseală.
  • Acumulatoare Li-Ion de mare capacitate, cu monitorizare individuală a celulelor şi afişarea capacităţii.

Șurubelniță performantă cu acumulator 12V cu motor fără perii, 4 viteze și mandrină detașabilă.
  • Motor FEIN PowerDrive fără perii, puternic și care nu necesită întreținere, pentru eficiență și durabilitate maximă.
  • Sistem cu schimbare rapidă QuickIN.
  • Mandrină detașabilă din metal integral pentru capacitate portantă excepțională în cele mai rele condiții.
  • Pentru fiecare diametru al găurii viteza de așchiere optimă datorită angrenajului complet din metal în 4 trepte.
  • Găurire 6 mm în metal în viteza a 4-a la 2 500 rot/min.
  • Filetare puternică cu viteza 1.
  • Turații optime pentru șuruburi autofiletante, burghiu în trepte sau filetare.
  • Lungime compactă de 150 mm (fără mandrină).
  • Tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării complete.
  • Motor CE fără perii, nu necesită întreţinere cu un randament mai mare cu 30 % față de motoarele CA și stabilitate mai mare a turației.
  • Uzură minimă și durabilitate de până la 10× față de motoarele standard CA.
  • Angrenaj cu 4 trepte brevetat cu comutare directă pentru înșurubare, găurire, cu turații adaptate optim și pentru filetare.

Decuplare mecanică a momentului, reglabilă în 20 de trepte, plus treaptă suplimentară de găurire.

Avantaj:

Cutie de viteze patentată, cu 4 trepte.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător.
Set profesional de tarozi, cuprinzător, ideal pentru prelucrarea metalelor.
  • QuickIN Suport biţi (1/4 inch).
  • QuickIN Adaptor pentru tarod cu 2 bucşe elastice.
  • QuickIN Adaptor pentru capăt ataşabil.
  • Cap îndoit.

Notă:

Seturile de pornire compatibile (constând din acumulatori de schimb şi încărcător) sunt prezentate începând de la Cod 073832 Ref. 9260431701.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături