Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator şi 4 viteze, Tip: 71161061

Cod articol: 070204 71161061

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 12 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 12 V
Denumirea producătorului ASCM 12QC
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Capacitate acumulator 2,5 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Moment maxim de rotaţie moale 20 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 40 Nm
Turaţie maximă treapta 1 400 min-1
Turaţie maximă treapta 2 700 min-1
Turaţie maximă treapta 3 1.400 min-1
Turaţie maximă treapta 4 2.500 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
Greutate 1,3 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 12V
USP2 Gama de prindere cu mandrină cu acțiune rapidă 1,5-13, în valiză de transport, potrivită pentru lemn și oțel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070204 71161061
Număr producător 71161061000

Descriere

Execuţie:

Maşini de găurit şi înşurubat cu acumulator
  • Pentru rezultate precise la găurire şi înşurubare.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru găurire şi înşurubare lină şi sigură, funcţionare spre dreapta / stânga.
  • Carcasă metalică robustă pentru cutia de viteze pentru durabilitate îndelungată.
  • Echilibrare optimă a greutăţii şi ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzaţie de oboseală.
  • Acumulatoare Li-Ion de mare capacitate, cu monitorizare individuală a celulelor şi afişarea capacităţii.

Șurubelniță performantă cu acumulator 12V cu motor fără perii, 4 viteze și mandrină detașabilă.
  • Motor FEIN PowerDrive fără perii, puternic și care nu necesită întreținere, pentru eficiență și durabilitate maximă.
  • Sistem cu schimbare rapidă QuickIN.
  • Mandrină detașabilă din metal integral pentru capacitate portantă excepțională în cele mai rele condiții.
  • Pentru fiecare diametru al găurii viteza de așchiere optimă datorită angrenajului complet din metal în 4 trepte.
  • Găurire 6 mm în metal în viteza a 4-a la 2 500 rot/min.
  • Filetare puternică cu viteza 1.
  • Turații optime pentru șuruburi autofiletante, burghiu în trepte sau filetare.
  • Lungime compactă de 150 mm (fără mandrină).
  • Tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării complete.
  • Motor CE fără perii, nu necesită întreţinere cu un randament mai mare cu 30 % față de motoarele CA și stabilitate mai mare a turației.
  • Uzură minimă și durabilitate de până la 10× față de motoarele standard CA.
  • Angrenaj cu 4 trepte brevetat cu comutare directă pentru înșurubare, găurire, cu turații adaptate optim și pentru filetare.

Decuplare mecanică a momentului, reglabilă în 20 de trepte, plus treaptă suplimentară de găurire.
Decuplare mecanică a momentului, reglabilă în 20 de trepte, plus treaptă suplimentară de găurire.

Livrare:

2 acumulatoare Li-Ion 12V / 2,5 Ah, mandrină, încărcător, clips de curea, geantă de transport.

Notă:

Seturile de pornire compatibile (constând din acumulatori de schimb şi încărcător) sunt prezentate începând de la Cod 073832 Ref. 9260431701.