{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Valiză de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 12 V | |
Denumirea producătorului | ASCM 12Q | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Moment maxim de rotaţie moale | 20 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 40 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 400 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 700 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 3 | 1.400 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 4 | 2.500 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 40 mm | |
Greutate | 1,3 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
recomandat pentru material | lemn; Oţel | |
Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Gama de prindere cu mandrină cu acțiune rapidă 1,5-13, în valiză de transport, potrivită pentru lemn și oțel |
Cod articol | 070204 7116106H1 |