9712 Set de șurubelnițe TORX® HF TORX® 1, 14 bucăți

Cod articol: 05150103001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05150103001
    EAN / GTIN 4013288225283
    Număr producător 05150103001
    L-Număr L60020 4995

    Descriere

    Descriere:

    • Inserție din spumă durabilă; 2 culori pentru identificarea rapidă a pieselor lipsă; potrivită pentru scula Rebel cărucior de atelier, echipată cu 14 șurubelnițe Wera TORX® (atelier, micro Kraftform și mâner încrucișat) cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®.

    Avantaj:

    • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
    • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are locul său fix; 2 culori, absența uneltelor este observată rapid
    • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
    • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
    • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului

    Livrare:

    • 9712 inserție din spumă TORX® HF şurubelniţă set 1, 14 piese; 6x 367 TORX® HF şurubelniţă cu funcție de menținere: TX 8x60 mm, TX 9x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 4x 2067 Electronics TORX® HF şurubelniţă cu funcție de menținere: TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm; 4x 467 TORX® HF șurubelniță cu mâner transversal cu funcție de menținere: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x200 mm, TX 40x200 mm; 1x 9812 inserție din spumă TORX® HF şurubelniţă set 1, fără unelte: 344 x 30 x 392 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături