2067 Electronics TORX® HF șurubelniță TORX® cu funcție de fixare, TX 4 x 40 mm

Cod articol: 05118180001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05118180001
    EAN / GTIN 4013288108623
    Număr producător 05118180001
    L-Număr L60020 1482

    Descriere

    Descriere:

    • Wera Micro şurubelniţă de înaltă calitate pentru conexiuni mecanice cu șurub de precizie.
    • Cu funcție de menținere comodă: Forța de strângere rezultată din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului asigură fixarea sigură a șuruburilor pe sculă.
    • Prin susținerea mâinii pe capacul rotativ și prin zona de rotire rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă răsucirea rapidă a luminii.
    • Nu este necesară retușarea consumatoare de timp.
    • Zona de forță cu zone moi integrate asigură transmiterea unor cupluri mari de slăbire și strângere.
    • Zonă de precizie pentru unghiul drept de rotație în timpul lucrărilor de reglare.
    • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat.
    • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color în funcție de profile și dimensiuni pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.

    Avantaj:

    • Kraftform MICRO TORX® HF şurubelniţă cu funcție de fixare pentru șuruburi interne TORX®
    • Multicomponent Kraftform Micro mâner cu protecție antiruliu și capac rotativ
    • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat
    • Cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®, nicromat
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

    Livrare:

    • 2067 Electronics TORX® HF şurubelniţă cu funcție de menținere, TX 4 x 40 mm