2067 Electronics TORX® HF șurubelniță TORX® cu funcție de fixare, TX 5 x 40 mm

Cod articol: 05118181001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05118181001
EAN / GTIN 4013288108630
Număr producător 05118181001
L-Număr L60020 1483

Descriere

Descriere:

  • Wera Micro şurubelniţă de înaltă calitate pentru conexiuni mecanice cu șurub de precizie.
  • Cu funcție de menținere comodă: Forța de strângere rezultată din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului asigură fixarea sigură a șuruburilor pe sculă.
  • Prin susținerea mâinii pe capacul rotativ și prin zona de rotire rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă răsucirea rapidă a luminii.
  • Nu este necesară retușarea consumatoare de timp.
  • Zona de forță cu zone moi integrate asigură transmiterea unor cupluri mari de slăbire și strângere.
  • Zonă de precizie pentru unghiul drept de rotație în timpul lucrărilor de reglare.
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color în funcție de profile și dimensiuni pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.

Avantaj:

  • Kraftform MICRO TORX® HF şurubelniţă cu funcție de fixare pentru șuruburi interne TORX®
  • Multicomponent Kraftform Micro mâner cu protecție antiruliu și capac rotativ
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat
  • Cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®, nicromat
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • 2067 Electronics TORX® HF şurubelniţă cu funcție de menținere, TX 5 x 40 mm