160 iSS/7 Set de șurubelnițe Kraftform Plus seria 100. cu lama și mânerul cu diametru redus, 7 bucăți

Cod articol: 05135961001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05135961001
EAN / GTIN 4013288178640
Număr producător 05135961001
L-Număr L60020 3577

Descriere

Descriere:

  • 7 VDE ISS Kraftform şurubelniţă cu diametru redus al lamei, precum și diametre ale mânerului parțial mai mici, astfel încât chiar și în situații de lucru strânse este posibilă înșurubarea și acționarea elementelor șurubului și arcului adânc; uneltele testate prin piese sunt compatibile.
  • IEC 60900; testare într-o baie de apă la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția la rostogolire previne rostogolirea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Kraftform şurubelniţă cu diametru redus al lamei și uneori diametre mai mici ale mânerului
  • Permite utilizarea șuruburilor chiar și în situații de lucru strânse
  • Kraftform mâner pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Pot fi atinse și acționate elementele șurubului și arcului
  • Lucrați în siguranță la o tensiune de până la 1000 volți, verificând unitatea

Livrare:

  • Set de șurubelnițe 160 ISS/7 Kraftform plus Series 100. Cu un diametru redus al lamei și mânerului, 7 piese; 1x 160 ISS VDE-insulated şurubelniţă lată cu lamă și diametru redus al mânerului: 0,8 x 4 x 100 mm; 2x 160 ESTE şurubelniţă lată izolat VDE cu diametrul redus al lamei: 1x5.5x125 mm, 0.6x3.5x100 mm; 2x 162 ISS PH VDE-izolat şurubelniţă cu cap în cruce cu lamă redusă și diametrul mânerului: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 165 ISS PZ/S VDE-insulated şurubelniţă cu lamă redusă și diametrul mânerului pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/fante): # 1x80 mm, # 2x100 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb