162 iSS PH Șurubelniță cu izolație VDE cu lama și mâner cu diametru redus, PH 1 x 80 mm

Cod articol: 05020131001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05020131001
EAN / GTIN 4013288179432
Număr producător 05020131001
L-Număr L60020 4204

Descriere

Descriere:

  • şurubelniţă lată cu izolație VDE, cu diametru redus al lamei și mânerului, de asemenea, pentru operarea șuruburilor cu înălțime redusă în situații de lucru deosebit de strânse.
  • Cu Kraftform plus mâner multicomponent pentru o funcționare rapidă și delicată: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu lamă și diametru redus al mânerului

Livrare:

  • 162 ISS PH VDE-insulated şurubelniţă cu cap în cruce cu lamă redusă și diametrul mânerului, PH 1 x 80 mm