165 iSS PZ/S Șurubelniță cu izolație VDE cu lama și mânerul cu diametru redus pentru șuruburi plus-minus (Pozidriv/slotted), # 2 x 100 mm

Cod articol: 05020134001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05020134001
    EAN / GTIN 4013288179401
    Număr producător 05020134001
    L-Număr L60020 3528

    Descriere

    Descriere:

    • şurubelniţă lată cu izolație VDE, cu diametru redus al lamei și mânerului, de asemenea, pentru operarea șuruburilor cu înălțime redusă în situații de lucru deosebit de strânse.
    • Cu Kraftform plus mâner multicomponent pentru o funcționare rapidă și delicată: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
    • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
    • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

    Avantaj:

    • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
    • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
    • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
    • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
    • Cu lamă și diametru redus al mânerului

    Livrare:

    • 165 ISS PZ/S VDE-insulated şurubelniţă cu lamă redusă și diametrul mânerului pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/fante), # 2 x 100 mm