8740 A HF 1 Set de socluri Zyklop, cu antrenare de 1/4″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu hexagon, 5 bucăți

Cod articol: 05003345001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003345001
EAN / GTIN 4013288191007
Număr producător 05003345001
L-Număr L60020 3709

Descriere

Descriere:

  • Set de piulițe de fixare cu priză hexagonală, cu funcție de fixare pentru șuruburi deosebit de confortabile, cu risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.

Avantaj:

  • cutie compact, textil, cu robustețe ridicată. Greutate redusă, volum scăzut
  • Bituts (non-impact) pentru operarea manuală sau automată
  • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Îndoire la capătul piuliței din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual

Livrare:

  • 8740 A HF 1 Zyklop set de bitum, cu unitate de 1/4″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu cap hexagonal, 5 piese; 5x 8740 A HF Zyklop bitnut cu unitate de 1/4″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu cap hexagonal: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături