8740 A HF Soclu pentru biți Zyklop cu antrenare de 1/4″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu hexagon, 4 x 100 mm

Cod articol: 05003334001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003334001
EAN / GTIN 4013288187185
Număr producător 05003334001
L-Număr L60020 3686

Descriere

Descriere:

  • Bitnut cu funcție de acționare și fixare de 1/4″ pentru șuruburi deosebit de confortabile, cu risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.

Avantaj:

  • Bitnut (fără impact) pentru operarea manuală sau automată
  • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual.
  • Crom vanadiu, cromat mat

Livrare:

  • 8740 A HF Zyklop bit de şurubelniţă tubulară cu acţionare de 1/4 inch, cu funcţie de reţinere pentru şuruburi cu locaş hexagonal, 4 × 100 mm