8740 A HF Soclu pentru biți Zyklop cu antrenare de 1/4″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu hexagon, 6 x 100 mm

Cod articol: 05003338001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05003338001
    EAN / GTIN 4013288187222
    Număr producător 05003338001
    L-Număr L60020 4021

    Descriere

    Descriere:

    • Bitnut cu funcție de acționare și fixare de 1/4″ pentru șuruburi deosebit de confortabile, cu risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.
    • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.

    Avantaj:

    • Bitnut (fără impact) pentru operarea manuală sau automată
    • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
    • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual.
    • Crom vanadiu, cromat mat

    Livrare:

    • 8740 A HF Zyklop bit de şurubelniţă tubulară cu acţionare de 1/4 inch, cu funcţie de reţinere pentru şuruburi cu locaş hexagonal, 6 × 100 mm