Ochelari transparenţi
Produse
Adaugă la lista de dorințe
Categorii conexe
Ochelari de protecţie transparenţi: protecție optimă în ciuda faptului că oferă vizibilitate maximă
În diverse profesii nu este neobișnuit să se lucreze cu substanțe incompatibile sau dăunătoare. Prin urmare, în multe domenii de activitate, există cerințe legale privind purtarea unui echipament de protecție adecvat. Pe lângă îmbrăcămintea de lucru și protecția respiratorie, aceasta include în mod normal și protecția ochilor. Purtătorii de ochelari se confruntă cu o problemă în acest context. Ochelarii de siguranță obișnuiți pentru vedere integrală nu pot fi adesea combinați cu alt accesoriu pentru vedere. În multe cazuri, soluția o reprezintă ochelarii de protecție cu dioptrii. Cu toate acestea, există o alternativă practică sub forma ochelarilor de protecție transparenţi, numiţi şi ochelari cu vedere completă.
Ochelarii de protecţie transparenţi au o formă specială care face posibilă purtarea simplă a protecției oculare peste ochelarii corectivi normali. Ochelarii de protecție sunt concepuți astfel încât să nu diminueze câmpul vizual lateral al purtătorului. Acest lucru înseamnă că percepția nu este limitată de ochelarii de protecţie.
Ochelari de protecţie transparenţi, de înaltă calitate
Doar cu echipamentul de lucru potrivit angajații dvs. pot da randament maxim. Acest lucru este valabil nu numai pentru îmbrăcămintea de lucru în general, ci și pentru protecția ochilor. Ochelarii noștri de protecţie transparenţi sunt produși în conformitate cu standardele europene și îndeplinesc cele mai înalte cerințe funcționale. Modelele noastre se caracterizează prin durabilitate și sunt confortabile la purtare. Lentilele de protecție ale majorității modelelor sunt realizate dintr-un material care nu numai că este rezistent la spargere și la zgârieturi, dar este și anti-aburire.În funcție de zona de utilizare, lentilele sunt disponibile într-o varietate de culori.
În funcție de domeniul de aplicare, puteți alege dintre diferite tipuri de lentile și rame în magazinul nostru online. Practic, ochelarii de protecție trasparenţi pot oferi protecție împotriva corpurilor străine, cum ar fi praful, stropii și așchiile, precum și împotriva vaporilor și substanțelor chimice periculoase, a luminii și a radiațiilor UV sau a luminii laser. De asemenea, aceştia protejează ochii de căldură, frig și vânt. În acest din urmă caz, este vorba despre ochelari de protecție împotriva vântului.
Înainte de a vă decide asupra unei anumite perechi de ochelari de protecție, țineți cont de următoarele: nu orice ochelari de protecție asigură și vedere integrală. Puteți afla din descrierile produselor noastre dacă un model poate fi purtat cu ochelari de vedere. Un simbol cu un purtător de ochelari este prezentat cu modelele respective.
La ce activități se pretează ochelarii de protecție transparenţi?
O ființă umană percepe aproximativ 85% din mediul înconjurător prin intermediul simțului vizual. În funcție de activitate, există un risc constant de a suferi o leziune oculară fără un echipament de protecție adecvat. În cel mai rău caz, acest lucru poate duce la pierderea completă a vederii. Prin urmare, protecția ochilor este de o importanță considerabilă, în special la locul de muncă. Un exemplu tipic este munca manuală. Atunci când se taie cu fierăstrăul, se șlefuiește sau se găurește, există întotdeauna un risc de vătămare mecanică a ochilor, cauzată de praf sau așchii. În alte domenii de activitate, cum ar fi sudarea, riscul este mai probabil să provină de la radiațiile optice sau termice cauzate de surse de lumină puternice. Deși vederea integrală este importantă, este de asemenea important să puteți vedea clar.
Deși ochelarii pentru vedere integrală oferă un nivel ridicat de confort în timpul utilizării prelungite, aceștia sunt mai puțin potriviți decât ochelarii speciali pentru anumite domenii de activitate. De exemplu, pentru lucrul constant cu o mașină de sudură, este recomandabil să se utilizeze ochelari de sudură special concepuți în acest scop.
Comandă online ochelari de protecţie transparenţi de înaltă calitate
Dacă sunteți în căutarea unor ochelari de protecţie transparenţi, aici, în magazinul online Hoffmann Group, veți găsi cu siguranță ceea ce căutați. Oferim clienților noștri o gamă extinsă de ochelari de protecție și cel mai bun raport calitate-preț, astfel încât să puteți găsi rapid și ușor echipamentul potrivit pentru angajații dumneavoastră.
Dacă vă decideți pentru Hoffmann Group, vă puteți baza pe un partener de încredere. Dacă aveți întrebări cu privire la unul dintre produsele noastre sau dacă nu sunteți sigur de modelul cel mai potrivit pentru o anumită aplicație, specialiștii noștri vă vor sfătui cu plăcere. Descoperiți cea mai bună protecție a ochilor la Hoffmann Group - comandați acum online ochelari de protecție pentru vedere integrală și reduceți la minimum riscul de rănire a angajaților dumneavoastră.