Execuţie:
Compatibilitate cu semimăștile
Canelurile laterale permit purtarea peste ochelarii de vedere
Bandă de cap largă, ușor de reglat
Descriere:
Lentilele de înlocuire 3M™ 289 sunt potrivite pentru ochelarii de protecție 2890 și 2890S. Lentilele din policarbonat asigură o protecție fiabilă și, în același timp, o viziune optimă prin lentilele clare și acoperirea anti-ceață împotriva aburului. Marcajul lentilelor: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9
Caracteristică:
Ochelari de protecție completă 3M™ GoggleGear™ cu profil mare și suficient spațiu pentru a se potrivi peste majoritatea ochelarilor de vedere.
Disponibil cu opțiuni pentru lentile din policarbonat rezistent la impact și lentile din acetat pentru o mai bună rezistență chimică.
Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor de lichid și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și a gazelor.
Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când este purtată cu semimăști de protecție respiratorie.
GG2895S cu filtre de lentile IR-5 populare pentru aplicații de sudare cu gaz și tăiere a metalelor
Notă:
Lucrări mecanice