Execuţie:
Design modern, subțire și ușor pentru o potrivire excelentă
Bandă de susținere din nailon elastică, ușor de montat, pentru confort ridicat și sigur la purtare
Adaptabilitate practică datorită benzii rotative pentru cap
Datorită stratului de acoperire anti-ceață 3M™ Scotchgard™, ochelarii sunt - F0 și rezistenți la zgârieturi și îndeplinesc cerințele pentru rezistența la ceață în conformitate cu K și N marcare of EN166.
Stratul de acoperire își păstrează eficacitatea chiar și după curățarea frecventă. Poate fi dezinfectat prin înmuierea în agent de curiosities diluat sau prin utilizarea lavetities de curiosities îmbibat cu alcool, fără a provoca pierderea performanței anti-ceață.
Descriere:
Ochelarii 3M™ GoggleGear™ Seria 500 Full Vision sunt ușori, subțiri și oferă o protecție excelentă împotriva ceții.
Caracteristică:
Ochelarii de soare 3M™ GoggleGear™ cu profil redus și ventilație indirectă anti-ceață asigură confort pe tot parcursul zilei
Discurile sferice curbate premium oferă un câmp vizual orizontal și vertical optim
Stratul de protecție anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi
Clichet pivotant pentru reglare individuală convenabilă
Bandă de fixare pe cap din material textil ușor de reglat, pentru confort ridicat la purtare și siguranță
Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când purtați jumătăți de mască de protecție respiratorie
GG501NSGAF-BLU cu bandă de fixare pe cap din neopren poate fi sterilizată de până la 40 de ori prin autoclavare la 121 ° C.
Este disponibilă o inserție de sticlă de corecție