Ochelari de protecție completă 3M™ GoggleGear™ 6000, ramă verde lime, strat Scotchgard™ anti-ceață și anti-zgârieturi (K&N), lentile transparente, GG6001SGAF-GRN

Cod articol: 7100216617
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100216617
EAN / GTIN 58887862344384
Număr producător 7100216617
L-Număr L01110 675

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecție cu vizibilitate completă cu profil mare
Acoperirea 3M™ Scotchgard™ anticeață/antizgârieturi este mai durabilă* decât acoperirea anticeață convențională, contribuind la îmbunătățirea performanțelor de protecție a ochilor în medii umede și încețoșate.
Circulația aerului și mai puțină aburire datorită ventilației indirecte.
Durată de viață mai lungă datorită acoperirii anti-zgârieturi
Datorită stratului de acoperire 3M™ Scotchgard™ anticeață/antizgârieturi, ochelarii de protecție nu produc ceață și sunt rezistenți la zgârieturi și îndeplinesc cerințele privind rezistența la ceață conform marcajelor K și N din EN 166.

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ GoggleGear™ seria 6000 prezintă un profil mare cu ventilație indirectă pentru circulația aerului, cu strat Scotchgard™ anti-ceață și anti-zgârieturi.

Caracteristică:

Ochelarii de protecție completă 3M™ GoggleGear™ cu ventilație indirectă anti-ceață oferă suficient spațiu pentru a fi purtați peste majoritatea lentilelor de vedere, datorită profilului lor mare.
Lentilele sferice curbate de calitate superioară oferă un câmp vizual optim pe orizontală și verticală
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi
clichet pivotant pentru o reglare individuală practică
Bandă textilă ușor de reglat pentru o potrivire sigură și confortabilă
Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când este purtată cu semimăști de protecție respiratorie.
GG6001NSGAF-BLU cu bandă de neopren poate fi sterilizat de până la 40 de ori prin autoclavare la 121°C.
Lentila cu filtru IR-5 gri, rabatabilă, este populară pentru aplicații de sudură cu gaz și tăiere a metalelor.
*Bazat pe testele interne efectuate de 3M în conformitate cu procedurile de testare EN 168, în comparație cu straturile anticearcăn convenționale.

Notă:

Abator, agricultură, asamblare, industria auto, industria aerospațială, industria chimică, demolări, construcții, foraj, întreținere instalații, industria alimentară și a băuturilor, silvicultură, producție generală, măcinare, sablare, laboratoare, aplicare a legii, atelier mecanic, prelucrare, zidărie, fabricare de metale, minerit, petrol și gaze, vopsire, pandemii, produse farmaceutice, turnare, generare de energie, metale primare, remediere, nituire, construcții de drumuri, șlefuire, tăiere, transport, protecție UV