Sculă „4 în 1” pentru strunjit şi găurit 2,25×D, pe stânga, ⌀ DC: 10mm

Cod articol: 268409 10
Reducere
253,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ”4 în 1”
⌀ nominal D 10 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Lungime activă LA 29 mm
Lungimea cozii Ls 42 mm
Lungime utilă L1 22,5 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ZCMX 05..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268409 10
EAN / GTIN 4062406272982
Număr producător 268409 10

Descriere

Execuţie:

Coadă cilindrică cu manşon.

Aplicaţie:

1. Strunjire frontală a suprafeţelor frontale.
2. Găurire (lărgire şi găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ şi dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.
  • Toleranţă alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acţionată).
  • La găurire peste ⌀ nominal, rămâne material rezidual.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bar).