TwinCut Freză frontală la 45° pas îngust, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 250/18mm

Cod articol: 213420 250/18
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 18
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TwinCut
⌀ tăişului DC 250 mm
Număr de dinţi Z 18
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe ON.U 261,8 mm
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe SN.U 265,2 mm
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe SN.U 63 mm
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe ON.U 61,3 mm
⌀ orificiu prindere 60 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.U; ON.U
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Portplăcuţă 219897
Şurub de strângere pentru portplăcuţă 219899
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213420 250/18
EAN / GTIN 4045197716897
Număr producător 213420 250/18

Descriere

Execuţie:

De la ⌀ 160 mm pentru portscule conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare şi fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe octogonale bilaterale (ON.U) sau plăcuţe pătrate bilaterale (SN.U).

Piese de schimb:

Portplăcuţa Cod 219897 se poate utiliza cu ambele tipuri de plăcuţe amovibile.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
Nu este permisă echiparea combinată a ON.U şi SN.U.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TwinCut Freză frontală la 45° pas îngust, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 250/18mm

TwinCut Freză frontală la 45° pas îngust, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 250/18mm

La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
1.953,91 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
1.408,01 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
1.693,32 €
Număr de dinţi Z 18 10 14
⌀ orificiu prindere 60 mm 60 mm 60 mm
Răcire interioară da da da
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.U; ON.U SN.U; ON.U SN.U; ON.U
Tip de coadă cu alezaj cu alezaj cu alezaj
⌀ tăişului DC 250 mm 250 mm 250 mm
Tip produs Freză frontală Freză frontală Freză frontală