Broca espiral com ponta escalonada HSS-E INOX 10

N.º do artigo: GG4009 10
Novo produto
(11,61 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: INOX
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 10 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo INOX
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango con tres superficies de apriete
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 72 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 87 mm
Comprimento total L 133 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG4009 10
EAN/GTIN 4067263133995
Número do fabricante GG4009 10

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
70
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Como o n.º 114008.
Os chanfros são nitrurados. Particularmente estável e robusto devido ao diâmetro do núcleo reforçado. Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade. Ponta de centragem precisa. haste adicionalmente com 3 superfícies de aperto para utilização no mandril com 3 mordentes.
  • Ideal para a produção de furos precisos em chapas, tubos e perfis.
  • Perfuração segura sem centragem ou punção central – mesmo em superfícies curvas – graças à inovadora retificação da ponta.
  • A perfuração inclinada após o primeiro passo da ponta da broca ter penetrado no material é possível sem qualquer problema.
  • Perfuração com muito menos esforço do que com as brocas HSS DIN338 convencionais – até um diâmetro de 13 mm diretamente no berbequim aparafusador sem fio.
  • Bloqueio de formato estável e seguro no mandril de 3 mordentes.
  • Utilização universal numa vasta gama de materiais, incluindo plástico, madeira e acrílico, sem rasgar ou lascar.
  • Sem trepidação ou engate da broca – mesmo com material de paredes finas.
  • Saída do furo sem rebarbas.
  • Ideal para extração de parafusos e rebites.

Com geometria especial da aresta de corte também para utilização em aços inoxidáveis.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta